Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Etikett 2112286 25x25mm ws 2x850 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-133015701
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2112286
EAN/GTIN:
     3026981122866
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Bei schwierigen Oberflächen nehmen Sie am besten ein Etikett, das widerstandsfähiger und langlebiger ist als ein Papieretikett. DYMO® LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten verfügen über Industrieklebstoff und eine strapazierfähige Beschichtung, die Abblättern und Abrieb durch Feuchtigkeit und Lösungsmittel standhält. DYMO® LabelWriter™ Hochleistungs-Etiketten sind ideal für Pausenräume, Keller, Garagen, Klassenzimmer und mehr. Die robusten Etiketten eignen sich für Regale, Lagerhallen, Chemielager, Bodenmarkierer, die Befestigung auf Ausrüstung und Inventar und vieles mehr. Die für den Industrieeinsatz hergestellten Etiketten bieten sicheren Halt auf einer Vielzahl problematischer Oberflächen einschließlich Metallplatten, strukturiertem PVC, Holz und Glas. Dank der Schutzbeschichtung lösen sich die Etiketten auch bei starkem Abrieb oder bei Kontakt mit Industrieölen, -reinigern und -lösungsmitteln nicht. Dank der Thermodrucktechnologie lässt sich ohne teure Tinte oder Toner drucken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hochleistungsetikett Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT 450, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, Wireless, LW 4XL, 550, 550 Turbo, 5XL
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LW
Maße:
25 x 25 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
wasserabweisend:
Ja
reißfest:
Ja
ölbeständig:
Ja
Temperaturbereich:
-18 bis +50 °C
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
850 Etik./Rl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
2 x 850 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, folienetikett weiß rolle, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Hochleistungsetiketten, Thermoetikett Etikettendrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,45*
€ 79,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 62,15*
€ 80,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,64*
€ 80,40*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,68*
€ 81,11*
Lager 1682
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 61,88*
€ 82,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,61*
€ 84,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
1 Paket enthält 1.700 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.