Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40111-00 DIN A4 klar tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126249903
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-00
EAN/GTIN:
     4250037417081
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
FolderSys Sammelhülle DIN A4 quer Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
33,5 x 23,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, sammelmappe a4 transparent, din 335, dokumentenmappe a4, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,53*
10
€ 6,95*
ab € 0,429*
€ 0,653*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,66*
Lager 1682
460
10
€ 5,95*
ab € 0,499*
€ 0,729*
10
€ 7,95*
ab € 0,508*
€ 0,775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10657930
ab € 0,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4530100
ab € 0,76*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.