Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf transparent
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011100
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-00
EAN/GTIN:
     4250037417074
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.301 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, umlaufmappe, dokumentenmappe a4, 40111, 40111Korrespondenzmappe, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Sichttasche, Vorgangsmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 7,21*
2 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,38*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 7,76*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 8,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10657930
ab € 0,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4530100
ab € 0,78*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,79*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.