Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1504 DIN A4 o/li offen tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126072700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4003630756664
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 genarbt oben und r...
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,05mm oben, links offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,05 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,56*
Lager 1682
124
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,62*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100421184
ab € 15,60*
Ähnlich
Esselte
56171
ab € 3,22*
Ähnlich
Leitz
47970000
ab € 0,16*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,13*
Ähnlich
Bene
206200
ab € 0,3296*
Ähnlich
Leitz
47800003
ab € 41,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,42*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.