Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1375-126058200
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56171
EAN/GTIN:
     3249445617108
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen esselte
Esselte Prospekthülle Economy, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,043 mm. Format: für A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Stärke:
0.043
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,18*
10 Tage
22
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,25*
1 Tag
454
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,34*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 6,03*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 6,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5814108
ab € 3,61*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.