Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 15030 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126071900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     15030
EAN/GTIN:
     4003630756480
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,05mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,05
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,46*
€ 2,41*
1 Tag
432
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,45*
8 Tage
477
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,72*
3 Tage
3196
25
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,19*
4 Tage
3410
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
56171
ab € 3,21*
Ähnlich
Leitz
47960000
ab € 0,0812*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,13*
Ähnlich
Bene
207360
ab € 4,94*
Ähnlich
Soennecken
1500
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,54*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.