Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124814300 Herst.-Nr.: 025-0488 EAN/GTIN: 4009729042533 |
| | |
|
| | |
| 4-fach Lochung durch neue verschiebbare Justiereinheit. Zentriertes Lochen durch gekoppelte Anschlagschienen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | B 2200 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Blocklocher B 2200 | Maße: | 16,4 x 36 x 46,3 cm (B x H x T) | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 20 mm | max. Einstellformat: | DIN A4 | Lochung: | 8 x 8 x 8 cm | Lochdurchmesser: | 6 mm | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 Stanzsegmente | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Griffniederhalter vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 8 Matrizen | Gewicht: | 3,5 kg | Garantiedauer: | 10 Jahre | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 94,52* | € 123,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 95,88* | € 125,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 97,71* | € 126,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 98,07* | € 127,07* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,91* | € 137,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|