Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blocklocher B2200 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-563201010
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0488
EAN/GTIN:
     4009729042533
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Dank seiner Hebelwirkung locht er bis zu 200 Blatt Standardpapier außerordentlich leichtgängig. Die 4-fach Lochung eines Papierblocks (bis zu 200 Blatt 80 g/qm,Der Griffschutz garantiert höchste Sicherheit für den Anwender.Durch die beiden gekoppelten Anschlagschienen ist es jetzt möglich jedes Blatt im Format von DIN A6 bis DIN A4 einfach zentriert zu lochen.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
200 Blatt
Lochabstand:
80 mm
Lochung:
2-fach Lochung ( 4-fach Lochung möglich)
Anschlagschiene:
vorhanden
Farbe:
grau
max. Einstell-Format:
A4
Material:
Metall / Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
20 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch gekoppelte Anschlagschienen zentriertes Lochen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile.
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher novus, block locher, Blattlocher;Handlocher;Kraftlocher;Lochmaschine Papier;Profi Locher;Bürolocher;Kataloglocher;Locher;Ordnerlocher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 94,14*
€ 122,23*
4 Tage
164
€ 7,50*
ab € 96,22*
€ 124,68*
9 Tage
172
€ 5,87*
ab € 98,44*
€ 126,85*
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 126,85*
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 100,03*
€ 128,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.