Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729042533 Herst.-Nr.: 025-0488 EAN/GTIN: 4009729042533 |
| |
|
| | |
| Locher NOVUS B 2200 Blocklocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung durch neue verschiebbare Justiereinheit. Durch gekoppelte Anschlagschienen zentriertes Lochen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile. Stanzleistung: 20 mm/200 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 2200 | max. Anzahl der Blätter: | 200 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | max. Einstell-Format: | DIN A4 | Produkt-Typbezeichnung: | Blocklocher | Lochung: | 80 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-fach Lochung durch neue verschiebbare Justiereinheit. Durch gekoppelte Anschlagschienen zentriertes Lochen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile | Farbe: | grau | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 20 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre | Produkttypbezeichnung: | Blocklocher | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Einstellformat: | DIN A4 | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 20 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 94,13* | € 122,52* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 95,90* | € 124,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 97,62* | € 127,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,93* | € 127,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,75* | € 129,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|