Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 4 Löcher Blocklocher Kunststoff, Metall 200 Blatt B 2200 Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 860874
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 860874
Artikel-Nr.:
     94QG7-860874
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9702
EAN/GTIN:
     4009729042533
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Novus Blocklocher B 2200. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 4. Breite: 400 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Fertigkeiten: Zentrierungshilfe Handgriff Bequemer Griff Rutschfest Stabil Griffschutz Einstellbare Lochpositionierhilfe. Grundfarbe: Grau. Höhe: 225 mm. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Schneider. Material: Kunststoff, Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 200 Blatt. Tiefe: 187 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
225 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
187 mm
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher novus, block locher, LOCHER B2200, REGISTRATURLOCHER, NOVUS, B2200, 7009612, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 94,13*
€ 122,52*
3 Tage
164
€ 7,50*
ab € 95,90*
€ 124,90*
8 Tage
172
€ 5,87*
ab € 97,62*
€ 127,01*
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 127,01*
Lager 94QG7
17
€ 2,90*
ab € 99,75*
€ 129,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.