Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Blockheftgerät ECO HD-140 1396 140Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124016701
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1396
EAN/GTIN:
     5018505035453
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Mit einer Vollstreifen Frontladung durch Knopfdruck bietet dieses Heftgerät außerdem einn weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Antirutsch-Füße für eine verstärkte Stabilität – besonders hilfreich beim Heften von größeren Mengen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO HD-140
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät ECO HD-140
Typbezeichnung der Heftklammern:
923/6-17
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
140 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
rutschfest:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff, 42 % recycelt
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter 140blatt, blockhefter, rapesco blockhefter, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 33,37*
Lager 1682
36
1
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 33,43*
1
€ 5,95*
ab € 24,92*
€ 35,11*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 28,14*
€ 38,58*
1
€ 8,95*
ab € 29,95*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
023-0056
ab € 25,52*
Ähnlich
Rapesco
1550
ab € 28,86*
Ähnlich
Rapesco
1551
ab € 37,76*
Ähnlich
Rapesco
1397
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.