Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 40 Blockheftgerät, 100 Blatt, 55 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-023-0056
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0056
EAN/GTIN:
     4009729033944
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Das preisgünstige Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 100 Blatt. Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften. Kunststoffunterteil und Metalloberteil mit Kunststoffummantelung. Hochwertige Bypassheftung. Variable Einlegetiefe (bis 55 mm). Oberlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung. Gewicht: ca. 700 g.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Heftleistung:
100
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 40 Schachtel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10
Farbe:
schwarz/grau
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
ABS, Bypass
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/6 - 23/13 super
Produkt-Typbezeichnung:
Blockheftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.