Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1550 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76754120
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1550
EAN/GTIN:
     5018505016698
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
1000 Stück(e)
Merkmale
Heftkapazität
140 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Material
Kunststoff, Stahl
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Heftendes System
Parallel
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 28,91* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.