Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco ECO HD- 210 Flacher Clinch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco ECO HD- 210 Flacher Clinch Weiß
Rapesco ECO HD- 210 Flacher Clinch Weiß
Rapesco ECO HD- 210 Flacher Clinch Weiß
Rapesco ECO HD- 210 Flacher Clinch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35240724
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Das ECO HD-210 Blockheftgerät kann mühelos bis zu 210 Blatt (80g/m²) heften. Dieses leistungsstarke Heftgerät hat eine attraktive soft weiße Farbe und ist mit recyceltem Kunststoff hergestellt.
Neben einer Frontlademechanik per Knopfdruck bietet dieses Heftgerät außerdem einen weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Gummifüße für eine verstärkte Stabilität – besonders hilfreich beim Heften größerer Mengen. Das Heftgerät hat einrastende Papierführung und ist mit 25 Jahren Garantie gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1980 g
Merkmale
Heftkapazität
210 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1551
ab € 37,64*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.