Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1551 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76754121
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     5018505016780
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
1000 Stück(e)
Merkmale
Heftkapazität
210 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Material
Kunststoff, Stahl
Einstellbare Ausladung
Ja
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Heftendes System
Bypass
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1397
ab € 37,71*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.