Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einsteckrückenschild 16080085 kurz/schmal Karton gr 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-120026781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16080085
EAN/GTIN:
     4002432302239
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Doppelseitig bedruckt, für Plastik-Ordner mit Rückenschildtasche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1015
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
32 x 190 mm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
584
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 2,76*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
2 Tage
221
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 2,78*
9 Tage
92
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 2,84*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155052
ab € 101,29*
Zubehör
Leitz
10155030
ab € 101,11*
Zubehör
Leitz
10155050
ab € 10,05*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155015
ab € 101,64*
Zubehör
Leitz
10155085
ab € 101,43*
Zubehör
Leitz
10155055
ab € 101,24*
Zubehör
Leitz
10155025
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155068
ab € 3,66*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.