Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Plastic Lever Arch File Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 180° Plastic Lever Arch File Ringmappe A4 Rot
Leitz 180° Plastic Lever Arch File Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2217955
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

- Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten.
- Mit Kantenschutz, Griffloch und Deckblatt.
- Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild.
- Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität.
- Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
350 Blätter
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.