Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
CRD Nitril Handschuhe Größe S EN455/EN374/LFGB Food/FDA
Artikel-Nr.:
     1681-CRDNITS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh



CRD Nitril Handschuhe EN455/EN374/LFGB Food/FDA/ 1
CRD Nitril Handschuhe EN455/EN374/LFGB Food/FDA/ 1
Marke: CRDLIGHT
Model: Nitril
Zulassung: CE 0075, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 374 1-5, EN 374-1, Germany LFGB Food, EN 420
Größen: S, M, L, XL
Farbe: Blau
VPE: 100
 
Produktinfo zu  CRDLIGHT - Nitrilhandschuhe Blau
 
Die Nitrilhandschuhe von CRDLIGHT sind puder- und latexfrei und so bestens für Latexallergiker geeignet.
 
Sie entsprechen der Norm EN 455/EN374 und können somit in Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Ärzten und allen weiteren medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden. Des Weiteren sind diese lebensmittelunbedenklich, können außerdem für Reinigungsarbeiten sowie in Chemielaboren, Tattoostudios und in der Lebensmittelindustrie genutzt werden.
 
Die CRDLIGHT Nitrilhandschuhe sind in folgenden Größen verfügbar: S, M, L, XL
 
VPE Box/Karton/Palette: 100/1.000/70.000
 

besonders starke Qualität

Puderfrei

Unsteril

Latexfrei

Allergiker geeignet

100er Spenderbox


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.