Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1680-900/45 Herst.-Nr.: 900/45 EAN/GTIN: 4260131238116 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Lichtblick“ Die extrem kompakte und robuste Bauweise mit einem Durchmesser von nur 28 mm, einem Aluminiumgehäuse mit Kugelgelenk und einem Magnetfuß, lassen die Lichtblick locker mit ihren großen Geschwistern mithalten. Der Ein- und Ausschalter befindet sich direkt am Leuchtkopf. Blend- und flackerfrei sowie optional stufenlos dimmbar ist sie ebenfalls. - Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
- gummiummantelter Magnetfuß Ø 30 mm, 35 Newton Haftkraft
- blend- und flackerfrei
- optional dimmbar (Artikel 900/45D)>
- gleichmäßige und reflexionsarme 75° Ausleuchtung
- 50 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
- Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
- Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
- Flexible Anbringung durch Zubehör-Option: Federklemme (Artikel 900/95)
- „Made in Germany“
Weitere Informationen: | | Leuchtkopf Ø: | 28 mm | Höhe max.: | 70 mm | Magnetfuß Ø: | 30 mm | Gewicht: | 170 g | Leistung: | 2,5 Watt | Lichtstrom: | 200 Lumen | Lichttemperatur: | ca. 5500 Kelvin | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Lebensdauer: | min. 50.000 Stunden | Schutzart: | IP65 bis Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led arbeitslampe 24v, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED, Leuchte, Lampe, Werkbankleuchte, IP65 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,79* | € 75,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,98* | € 76,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,97* | € 76,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,00* | € 78,83* | | | | Lager 1680 | | | | | | € 4,12* | ab € 74,34* | € 91,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1680 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1680 | | Versand: Lager 1680 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,12* | | ab € 35,00* | € 4,12* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|