Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-627849 Herst.-Nr.: 900/45 EAN/GTIN: 4260131238116 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Lichtblick, ohne Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Kugelgelenk und Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 200 lm | Leistung: | 2,5 W | Lichtfarbe: | 5500 K | dimmbar: | nein | Markenname: | Bauer & Böcker | Herstellername: | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 900/45 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led arbeitslampe 24v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 90630005, LED, LED-Arbeitsleuchte, LED-Leuchte, LED-Maschinen-Leuchte, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,10* | € 76,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,29* | € 76,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,29* | € 77,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 79,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,41* | € 81,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|