Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Lichtblick"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Lichtblick"
LED Arbeitsleuchte "Lichtblick"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Lichtblick" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Lichtblick" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Lichtblick" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/45
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/45
EAN/GTIN:
     4260131238116
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Lichtblick“

Die extrem kompakte und robuste Bauweise mit einem Durchmesser von nur 28 mm, einem Aluminiumgehäuse mit Kugelgelenk und einem Magnetfuß, lassen die Lichtblick locker mit ihren großen Geschwistern mithalten. Der Ein- und Ausschalter befindet sich direkt am Leuchtkopf. Blend- und flackerfrei sowie optional stufenlos dimmbar ist sie ebenfalls.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 30 mm, 35 Newton Haftkraft
  • blend- und flackerfrei
  • optional dimmbar (Artikel 900/45D)
  • gleichmäßige und reflexionsarme 75° Ausleuchtung
  • 50 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Option: Federklemme (Artikel 900/95)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
28 mm
Höhe max.:
70 mm
Magnetfuß Ø:
30 mm
Gewicht:
170 g
Leistung:
2,5 Watt
Lichtstrom:
200 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/95
€ 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.