Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Anleitungen - Hände richtig waschen, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Anleitungen - Hände richtig waschen, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff
Hygiene-Anleitungen - Hände richtig waschen, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y4087525
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4087525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Text:
Hände richtig waschen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitende Industrie, Waschräume, Umkleiden, Kantinen, Büros
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Fußnote:
<strong>Standard, 712701 – 712704</strong>
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hygiene
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,97*
Ähnlich
DuPont
D13395307
ab € 5,96*
Ähnlich
DuPont
D13395272
ab € 5,86*
Ähnlich
DuPont
D13395299
ab € 5,94*
Ähnlich
DuPont
D13395284
ab € 6,02*
Ähnlich
DuPont
D14663967
ab € 8,98*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 8,84*
Ähnlich
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.