Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y3309830
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3309830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Version:
Registriernummer: E001 + Zusatzzeichen
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
Richtung:
Links abwärts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,62*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,33*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
Y3308438
ab € 9,01*
Ähnlich
SETON
Y3308441
ab € 6,42*
Ähnlich
SETON
Y3112144
ab € 15,10*
Ähnlich
SETON
Y3308439
ab € 15,02*
Ähnlich
SETON
Y3308442
ab € 9,90*
Ähnlich
SETON
Y3310002
ab € 16,31*
Ähnlich
SETON
Y4105649
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.