Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, B-7583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, B-7583
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, B-7583
Artikel-Nr.:
     1675-Y3310002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3310002
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655089
ab € 21,58*
Ähnlich
SETON
Y2655143
ab € 16,76*
Ähnlich
SETON
Y2655097
ab € 24,66*
Ähnlich
SETON
Y2655151
ab € 19,33*
Ähnlich
SETON
Y2655107
ab € 21,54*
Ähnlich
SETON
Y2655115
ab € 18,85*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,28*
Ähnlich
SETON
Y2655125
ab € 19,39*
Ähnlich
SETON
Y2655133
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.