Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y3308441
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308441
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655089
ab € 21,58*
Ähnlich
SETON
Y2655143
ab € 16,76*
Ähnlich
SETON
Y2655097
ab € 24,66*
Ähnlich
SETON
Y2655151
ab € 19,33*
Ähnlich
SETON
Y2655107
ab € 21,54*
Ähnlich
SETON
Y2655115
ab € 18,85*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,28*
Ähnlich
SETON
Y2655125
ab € 19,39*
Ähnlich
SETON
Y2655133
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.