Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7590
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7590
Artikel-Nr.:
     1675-Y3308438
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308438
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655089
ab € 21,58*
Ähnlich
SETON
Y2655143
ab € 16,76*
Ähnlich
SETON
Y2655097
ab € 24,66*
Ähnlich
SETON
Y2655151
ab € 19,33*
Ähnlich
SETON
Y2655107
ab € 21,54*
Ähnlich
SETON
Y2655115
ab € 18,85*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,28*
Ähnlich
SETON
Y2655125
ab € 19,39*
Ähnlich
SETON
Y2655133
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.