Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß
Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4105649
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder folie
alle fluchtwegschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Sammelstelle
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 PHR C S
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655095
ab € 21,66*
Ähnlich
SETON
Y2655149
ab € 18,98*
Ähnlich
SETON
Y2655103
ab € 24,60*
Ähnlich
SETON
Y2655157
ab € 19,44*
Ähnlich
SETON
Y4673989
ab € 37,02*
Ähnlich
SETON
Y2655113
ab € 21,65*
Ähnlich
SETON
Y4673991
ab € 45,57*
Ähnlich
SETON
Y2655121
ab € 18,93*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,28*
Ähnlich
SETON
Y4673995
ab € 31,03*
Ähnlich
SETON
Y4673997
ab € 34,12*
Ähnlich
SETON
Y2655139
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.