Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsbänder mit Antirutschoberfläche - Schwarz, 5 cm x 12.5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsbänder mit Antirutschoberfläche - Schwarz, 5 cm x 12.5 m
Bodenmarkierungsbänder mit Antirutschoberfläche - Schwarz, 5 cm x 12.5 m
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676946
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     5845.07.050-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PU-Kunststoff
Anwendungsbereich:
Betonestrich glatt, EP-/Pu/ MMA Beschichtungen, Fließen, Betonpflaster, Asphalt
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Einfarbig
Eigenschaften:
Klebekraft: 14 N/cm nach 24 Stunden<br>Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +25 °C<br>Material-Eigenschaft: Farbcodiert
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5 cm
Länge:
12,5 m
Stärke2:
1600 µm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Witterungsbeständig:
Ja
Gewicht:
1,375 kg
Weitere Suchbegriffe: seton bodenmarkierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,69*
€ 71,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,57*
€ 69,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 2,94*
Ähnlich
SETON
12004MG
ab € 9,04*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,61*
Ähnlich
SETON
12003MG
ab € 13,75*
Ähnlich
SETON
12000-MG ( 14000-MG + 13161-SN)
ab € 10,30*
Ähnlich
SETON
6030-10-0004
ab € 60,33*
Ähnlich
SETON
6030-10-0005
ab € 69,40*
Ähnlich
SETON
6035-10-0000
ab € 60,55*
Ähnlich
SETON
6035-10-0005
ab € 69,22*
Ähnlich
SETON
Y1321780
ab € 9,91*
Ähnlich
SETON
1270
ab € 9,92*
Ähnlich
SETON
Y1321781
ab € 9,91*
Ähnlich
SETON
Y1321782
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
1270
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.