Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen-Kombischild - Verbandkasten, Erste Hilfe Koffer, Grün, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen-Kombischild - Verbandkasten, Erste Hilfe Koffer, Grün, Seton
Rettungszeichen-Kombischild - Verbandkasten, Erste Hilfe Koffer, Grün, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671813
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandkasten (Kombischild)
verbandkasten (kombischild)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Verbandkasten
Text:
Erste Hilfe Koffer
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,10*
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,15*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,76*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,31*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,67*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,34*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,42*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,52*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.