Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche - Grün, Nylon, Mit Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürteltasche - Grün, Nylon, Mit Klettverschluss
Gürteltasche - Grün, Nylon, Mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     1675-Y1274353
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     4692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Gürteltasche Augenspülflasche
gürteltasche augenspülflasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Befestigung:
Mit Klettverschluss
Eigenschaften:
Maße (H x B x T): 8 x 17,5 x 8,5 cm
Individueller Aufdruck:
Nein
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2664977
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y2664978
ab € 17,68*
Ähnlich
SETON
Y2664976
ab € 16,38*
Ähnlich
SETON
Y3308502
ab € 10,34*
Ähnlich
SETON
Y3308504
ab € 6,46*
Ähnlich
SETON
Y3310020
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308503
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y3308505
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.