Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Kunststoff
Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y3310020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3310020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
rettungszeichen en iso 7010 e011 au...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenspüleinrichtung
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655093
ab € 21,61*
Ähnlich
SETON
Y2655147
ab € 18,98*
Ähnlich
SETON
Y2655101
ab € 28,07*
Ähnlich
SETON
Y2655155
ab € 19,39*
Ähnlich
SETON
Y2655111
ab € 21,50*
Ähnlich
SETON
Y2655119
ab € 18,94*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,64*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,27*
Ähnlich
SETON
Y2655129
ab € 19,41*
Ähnlich
SETON
Y2655137
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.