Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 164-61234 Herst.-Nr.: 2010080 EAN/GTIN: 4250108801481 |
| |
|
| | |
| Neutralisierende oculav NIT® Augenspülung - Sterillösung mit 250 ml steriler, isotoner Phosphatpufferlösung Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre gemäß DIN EN 15154-4 Bestellhinweis: Optional ist eine Flaschenhalterung, Best.-Nr. 61235, z.B. zur Wandbefestigung erhältlich. Bitte separat dazu bestellen. Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | 9887 | Eigenschaft: | PH-neutral | Inhalt: | 250-ml | Inhaltsstoff: | Phosphatpufferlösung | Norm: | DIN-EN-15154-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, augenspülstation söhngen, ersatzflasche augenspülstation, augenspüllösung 250ml, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 17,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 17,70* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 14,492* | € 18,212* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,67* | € 18,88* | | | | Lager 164 | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 19,85* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|