Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller XL zum Aufdübeln, Ø 194 mm, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58235
58235
Artikel-Nr.:
     164-58235
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.15.151
EAN/GTIN:
     4055381244228
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller XL
zum Aufdübeln
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 194 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm
Bohr-Ø: 16 mm
Bestellhinweis:
Pro Poller XL sind 4 Stück "Durchsteckanker
16/140" (Best.-Nr. 58257) erforderlich.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5683194
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1200 mm
Außen Ø:
194 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,03*
€ 417,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,24*
€ 472,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,32*
€ 487,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,43*
€ 512,47*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 482,63*
€ 561,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.