| |
|
| Artikel-Nr.: 103-181936 Herst.-Nr.: 199.15.151 EAN/GTIN: 4055381244228 |
| |
|
| | |
| Rammschutz-Poller, Größe XL, schwarz / gelb, zum Aufdübeln.
Für starke Belastungen. Vier Querschnitte zur Auswahl. Überflurhöhe: 1200 mm.
Extrem belastbare Poller aus Gütestahl. Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor , sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die Rammschutz-Poller schützen Maschinen, Pfeiler, Stützen, Säulen, Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc. Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Überflurhöhe: 1200 mm. Rammschutz-Poller XL: 194 mm Ø mit 4,5 mm Wandstärke für sehr starke Belastungen. Der Rammschutz-Poller XL ist besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche: LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken.
Befestigungsschrauben sind nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Rammschutzpoller aus Stahl | Befestigungsart: | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | Gesamthöhe: | 1200 mm | Farbe: | verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005 | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 181936 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,69* | € 416,00* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,75* | € 470,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,05* | € 484,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,19* | € 510,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,96* | € 534,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|