Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. außen,HxØ 1200x159mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
882442
882442
882442
Artikel-Nr.:
     711-882442
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.16.549
EAN/GTIN:
     4055381165851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 159 mm
  • Rohrdurchmesser 159 mm
  • Wandstärke 4,5 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Eckenschutz, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Ecke, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Poller, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
159 mm
Durchmesser Rohr:
159 mm
Wandstärke:
4.5 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl gelb/schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Rammschutz, Eckenschutz, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Ecke, Anfahrschutzecke, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 212,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 242,66*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 213,38*
€ 259,03*
€ 4,95*
ab € 263,10*
€ 315,27*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 381,89*
€ 441,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,28*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.