Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen gold,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
55294
55294
Artikel-Nr.:
     164-55294
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-30
EAN/GTIN:
     4005546405629
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: gold
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A4GO
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Gold
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 12,71*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,83*
€ 16,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,84*
€ 16,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 17,12*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 18,16*
€ 27,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.