Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 gold VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA487230
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-30
EAN/GTIN:
     4005546405629
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, 4872, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Duraframe, Infotasche, Magaframe, Prospekthalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,90*
€ 16,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,90*
€ 16,30*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 16,99*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,35*
€ 17,00*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,85*
€ 19,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,83*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,865*
Ähnlich
Durable
487205
ab € 8,645*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,14*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,645*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,97*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,83*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.