| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9880325 Herst.-Nr.: 0205-405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fasspumpen mit Netzantrieb Für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten.
Lieferumfang Fasspumpe: 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker, Pumpwerk und Schlauchanschluss. Bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel
Pumpenset "Laugen" Für dünnflüssige Laugen, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure, etc. Lieferumfang: Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch (DN 19), Zapfpistole (PP), Fassadapter (PP)
Pumpenset "Säuren" Für Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc. Lieferumfang: Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch (DN 19), Zapfpistole (PP), Fassadapter (PP)
Pumpeset "Mineralöle" Für leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen und Motorenöl, etc. Lieferumfang: Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch (DN 25), Zapfpistole (Alu), Fassadapter (PP)
Pumpenset "Lösemittel" Für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc. Lieferumfang: Pumpe mit 2,0 m Lösemittelschlauch (DN 19), leitfähige Schlaucheinbindungen und Zapfpistole (Messing), Potentialausgleichskabel, Fassadapter (PP)
Typ Pumpe Lösemittel Material Niro Eintauchtiefe 1000 mm Förderleistung 85 l / min Förderhöhe 19 mWS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen fasspumpe, lösemittelpumpe, Methanol AnalaR |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.464,70* | € 1.545,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.444,89* | € 1.545,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.520,06* | € 1.592,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.535,84* | € 1.610,35* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.788,81* | € 1.864,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.788,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|