Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Thermometer mit Einstechspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Thermometer mit Einstechspitze
Einhand-Thermometer mit Einstechspitze
Artikel-Nr.:
     163-9718002
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05631051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Lebensmittel- und Gefriergutthermometer, Typ 105
Einhand-Einstechthermometer. Für Kontrollmessungen gemäß EU-Richtlinie (EN13485) über Lebensmittelkontrolle (HACCP). Wasserdicht, abwaschbar. Mit Batterie.
Spezifikationen
Messbereich: -50 ... 275 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 0,5 °C (-20 ... 100 °C)
± 1 °C (-50 ... -20,1 °C)
± 1 % (100,1 ... 275 °C)
Ansprechzeit (t99): 10 s
Abmessungen:
Abmessungen Fühler (L x Ø): 148 x 38 x 195 mm (mit Sonde)
100 x 5 mm
Stromversorgung: 4 x LR44
Schutzart: IP65

Typ 105
Messbereich -50 ... 275 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 116,27*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 96,48*
€ 116,28*
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 117,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 101,46*
€ 121,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 122,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,62*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.