Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9414104 Herst.-Nr.: 98375.13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einwegoverall Chemikalienschutz uvex 4B Aus PE - Spinnvlies mit PP Folien Laminat
-Farbe weiß/orange -Hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material -Selbstklebende Reißverschlussabdeckung und überklebte Nähte bieten optimalen Schutz vor der Penetration von flüssigen Aerosolen und Partikeln -Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken -Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels z.B. bei Überkopfarbeiten -Silikonfrei -Reinraumgeeignet (Klasse 7, ISO 14644-1) -Chemikalienschutz/PSA Kategorie III, EN 14605(Typ 4), EN ISO 13982-1(Typ 5), EN 13034(Typ 6), EN 1149-5, EN 14126
Konfektionsgröße XXL Farbe weiß/orange Material PP/PE Reinraumgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutz,Anzug, Schutz,Anzüge, Einmal,Overalls, Arbeits,Kleidung, Reinraum,Overalls, slicon |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,89* | € 10,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 10,14* | | | | Lager 163 | | | | 5 | | € 14,90* | ab € 7,098* | € 12,93* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 14,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,02* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|