Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Xpert Nitril | Handschuhgröße: S


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Semperguard® Xpert Nitril | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Semperguard® Xpert Nitril | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Semperguard® Xpert Nitril | Handschuhgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-9005870
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000001627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe Semperguard® Xpert, Nitril
Einwegschutzhandschuh aus Nitril, sehr robust

-Farbe: blau
-Latexfrei
-Puderfrei
-Texturiert
-höhere Wandstärke
-hohe Belastbarkeit
-guter Chemikalienschutz
-ohne Silikon hergestellt
-Kat III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße S
Länge 240 mm
Dicke 0,13 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.