| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005038 Herst.-Nr.: 3245424071299 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuhe UltraNeo 407, Neopren Neopren-Handschuh bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren, aliphatische Lösungsmittel, Lösungsmittelgemische). Doppelschicht aus Neopren (außen schwarz, innen rot) sorgt für mehr Schutz: hohe Wandstärke und visuelle Erkennung von Abrieb (Abnutzungskontrolle). Griffsicheres Arbeiten durch das Profil der Handinnenfläche. Anatomisch geformt. Innen chloriniert für schnelles An- und Ausziehen. Packung à 1 Paar.
Handschuhgröße 9 Länge 355 mm Dicke 0,75 mm Farbe schwarz Material Neopren Innenausführung chloriniert Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe mapa, Schutzhandschuhe, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh |
| | |
| |