| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7611629 Herst.-Nr.: 9166017V EAN/GTIN: 4022495252074 |
| |
|
| | |
| Feindosierungsspritzen Injekt®-F, 2-teilig -Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen -Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange -Schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest -Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen -Mit Spardorn: ohne Totraum, kein Medikamentenverlust -Silikonölfrei -Luer-Ansatz, zentrisch -Latex- und PVC-frei -Steril, einzeln verpackt
Typ Solo: ohne Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1. Typ Duo: mit doppelter Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 und DIN 13097.
Typ Injekt®-F Solo Nennvolumen 1 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PE Farbe Graduierung schwarz Teilung 0,01 ml Ansatz Luer-Slip zentrisch Nadel ohne Gauge - Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Feindosierungs,spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0859* | € 0,1348* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 0,1065* | € 0,1635* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,1283* | € 0,1933* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1334* | € 0,2026* | | | | Lager 163 | | | | 100 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 0,1458* | € 0,2849* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|