Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Schutzhandschuhe Größe 10 für Arbeiten mit Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKM-Schutzhandschuhe Größe 10 für Arbeiten mit Chemikalien
FKM-Schutzhandschuhe Größe 10 für Arbeiten mit Chemikalien
Artikel-Nr.:
     163-7400039
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     089010111X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh KCL Vitoject® 890
Handschuh aus äußerst chemikalienbeständigem Fluorkautschuk


-Herstellung durch Vulkojectverfahren
-Lösungsmittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren
-Flexibilität bleibt auch bei niedrigen Temperaturen erhalten
-Sehr hohe Gasdichtigkeit
-weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
-Gute Beständigkeit gegenüber polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
-Rollrand, glatte Oberfläche
-Puderfrei
-Packung à 1 Paar


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, EN 420

Handschuhgröße 10
Länge 350 mm
Dicke 0,70 mm
Farbe schwarz
Material Fluorkautschuk
Puderfrei Nein
AQL 0,65
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.