Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517 Tri-Polymer | Handschuhgröße: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517 Tri-Polymer | Handschuhgröße: 8
Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517 Tri-Polymer | Handschuhgröße: 8
Artikel-Nr.:
     163-6303887
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425173183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517, Tri-Polymer
Die Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517 sind für Herstellverfahren geeignet, für die eine gleichbleibende geringe Anzahl von Partikeln notwendig ist. Daher ist der Schutzhandschuh für Reinräume bis ISO-Klasse 5 geeignet. Dank der Tri-Polymer-Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril,bietet der Schutzhandschuh erhöhten Tragekomfort und schützt gleichzeitig optimal vor mechanischen und vielen chemischen Gefahren. Die weite Manschette erleichtert das Anziehen von zwei Paar Handschuhen übereinander.

-Kat. III
-Paarweise einzeln verpackt

Handschuhgröße 8
Länge 360 mm
Dicke 0,50 mm
Reinraumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, chemikalienhandschuh einfach latex, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Einmal,Handschuhe, Tri-Polymer, Reinraum,Handschuhe, Tri-Polyme, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.