Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650 | Handschuhgröße: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650 | Handschuhgröße: 11
Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650 | Handschuhgröße: 11
Artikel-Nr.:
     163-6285461
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245426503118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650
Flexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit eingeklebtem Baumwoll-Innenstrick und speziellem Griffprofil, gezackte Stulpe:
-bietet Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien wie z.B. stark ätzende Säuren, Ester, Ketone, Aminderivate
-gasundurchlässig
-hohe Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit
-sehr hoher Tragekomfort
-sehr gute Griffsicherheit
-gute Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit
Packung à 1 Paar.

Handschuhgröße 11
Länge 350 mm
Dicke 1,50 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Handschuh,Butyl, Handschuhe,Butyl, Schutz,Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.