| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6270505 Herst.-Nr.: 3245425294208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe AdvanTech 529, Nitril Reinraum-Handschuhe aus Nitril, puderfrei, unsteril, chloriniert, glatt, mit strukturierten Fingerspitzen. Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5. Beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht (Spritzschutz). Geringe Wandstärke sorgt für hohe Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit. Leicht texturierte Fingerspitzen für verbesserte Griffsicherheit. Extra lange Stulpe verhindert Herunterrutschen vom Ärmel. Stärke: 0,1 mm. Verpackt im Beutel à 100 Stück
-Kat. III
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421
Handschuhgröße 10 Länge 300 mm Dicke 0,10 mm Farbe weiß Steril Nein Material Nitril Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja Innenausführung chloriniert Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Einmal,Handschuhe, Nitril, Reinraum,Handschuhe, Nitril |
| | |
| |