Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: XL
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: XL
Artikel-Nr.:
     163-6268315
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9207740
EAN/GTIN:
     4046963817299
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light
-Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III)

-Puderfrei
-Latexfrei
-Blau
-Texturierte Fingerspitzen
-Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,07 mm
-Beidhändig tragbar
-Hergestellt nach MDD 93/42/EWG, EN 455
-AQL 1,5

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße XL
Länge 240 mm
Dicke 0,07 mm
Farbe blau
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung puderfrei
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 5,74*
Lager 163
10
€ 14,90*
ab € 3,26*
€ 5,82*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 4,04*
€ 6,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,66*
1
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.