| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267251 Herst.-Nr.: 56847 # EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe Kimtechä G3, Latex, steril -Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher -Naturkautschuk-Latex für ausgezeichnetes Tastempfinden und Komfort -Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen -Texturierte Handflächen und Finger -Puderfrei - Minimiert die Kontaminationsgefahr und das Austrocknen der Haut -Handspezifisch -Geringer Gehalt an Proteinen und Endotoxinen -Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen -Kat.III -AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5 -Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 -Karton mit 10 x 20 Paaren. Paarweise einzeln verpackt
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016
Handschuhgröße 8 Länge 300 mm Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 1,50 Innenausführung puderfrei Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kimberly-clark einweghandschuhe latex puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einmal,Handschuhe, Latex, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Reinraum,Handschuhe, Latex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,117* | € 21,3795* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 24,39* | € 33,13* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 28,00* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 427,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|