Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266909 Herst.-Nr.: 7000032480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille 2890 und 2890SA Die 3Mä Schutzbrille 2890 und 2890SA ist eine klassische Vollsichtbrille, die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Die Scheiben bieten zuverlässigen Schutz bei optimaler Sicht. Für hohen Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die auch das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen. -Als Überbrille geeignet -Sehr gut kompatibel mit 3Mä Halbmasken der Serie 4000plus -Typ 2890 mit indirekter Belüftung -Typ 2890SA ohne Belüftung, gasdicht -Schutz vor Gasen und Feinstaub -Exzellente chemische Beständigkeit -UV-Schutz -EN 166
Typ 2890 Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell transparent Norm EN 166 UV-Schutz Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Voll,Sichtbrillen, Brille,Vollsicht, Brillen,Vollsicht, Schutz,Brillen, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,25* | € 10,34* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,57* | € 11,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,52* | € 12,48* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 13,37* | € 24,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|